SP-15 スナップリングプライヤセット SSPOWER 41664298 SP-15 スナップリングプライヤセット SSPOWER 41664298

スナップリングプライヤセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41664298 品番SP-15
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

4種類の爪の付け替えで8種類の使い分けが可能です。

適合スナップリング(mm)10-35(軸、穴) 用途スナップリングの取り外し・取り付けに。 セット内容爪:直爪Φ1、直爪Φ1.5、曲爪45°Φ1.5、曲爪90°Φ1.5 材質爪部/機械構造用炭素鋼、グリップ/PVC 先端形状直爪(Φ1、Φ1.5)、曲爪45°(Φ1.5)、曲爪90°(Φ1.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする