SOUTHERN CROSS
SOUTHERN CROSSの 水道・空調配管用工具
SOUTHERN CROSSの 配管用ベンダー
SOUTHERN CROSSの レバー式チューブベンダー
3-IN-1 チューブベンダ 非鉄金属チューブ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41664307
品番
TB-31
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
角度+曲げ位置合わせ目盛付なので、チューブ曲げ加工が簡単にできます。
用途
チューブ曲げ加工に。
仕様
曲げ位置合わせ目盛:O、R、L
角度(°)
45、90
チューブサイズ(mm)
加工可能:6、8、10