※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全118種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41664813
品番
3×4
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
4
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.5
材質/仕上
SCM435
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
1.73
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法dt(mm)
0.3