日本クランツレ
日本クランツレの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
日本クランツレの 高圧洗浄機
冷水高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41665095
品番
K1122TST
参考基準価格(税別)
¥245,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
吐出圧力(MPa)
3〜10
吐出水量(L/min)
6
高圧ホース(m)
15
仕様
バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能
周波数(Hz)
50
電流(A)
14.5
電圧(V)
単相100
ケーブル長(m)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×365×870
消費電力(kW)
1.45
自重(kg)
31.5
吸水温度(℃)
60以下
自給高(m)
1.3以下