スパイラルストラップ ベーシック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41665156 品番 ASS-08BK
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

「SPIRAL STRAP BASIC」は使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップで、
メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず、必ずもとに戻ります。
また新開発のスリムイージークリップは強度も耐久性も抜群ながら、ワンタッチのクリップ開閉で、装着も一発簡単装着。

タイプカールコード式 ブラック 用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に 先端形状クリップタイプ コード長さ(cm)(ストラップ)10 直径(mm)(スパイラルコード)約3 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(cm)約75 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41665156
2024-09-16
用途:
ケータイ

グッドです、とても使い易いです。細くて嵩張らないので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする