最強スパイラルストラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41665208 品番 ASS-13CL
参考基準価格(税別)¥982 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ワイヤー入りのスパイラルと頑丈なメタルクリップの組み合わせで、業界最高の安心を約束する最強スパイラルストラップです。
強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。
メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。
ズボンのベルト位置から万が一の落下時にも地面に携帯電話がつかない安心設計。
使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。

タイプカールコード式 クリア 用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に 材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタン(ワイヤー入) コード長さ(cm)(ストラップ)約11 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(cm)(最長)約50 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする