※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンブラコ
アンブラコの ねじ
アンブラコの 止めねじ
六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
4
注文コード
41665845
品番
4×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
4
材質
アンブラコ高級合金鋼
寸法L(mm)
3
寸法d(mm)
3.98
寸法t(mm)
1.5
寸法D(mm)
2.75
寸法W(mm)
2
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(ギザ歯付きmax)2.1、(くぼみ先)最小2
寸法K(mm)
2.74
穴の形状
六角穴