※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱) アンブラコ 41665854 4×8 六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱) アンブラコ 41665854

六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) ねじの呼びM4 長さ(mm)8 注文コード41665854 品番4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・長さ・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)8 材質アンブラコ高級合金鋼 寸法L(mm)3 寸法d(mm)3.98 寸法t(mm)1.5 寸法D(mm)2.75 寸法W(mm)2 先端形状ギザ歯 頭部形状六角穴付き 寸法J(mm)(ギザ歯付きmax)2.1、(くぼみ先)最小2 寸法K(mm)2.74 穴の形状六角穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
663:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする