※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンブラコ
アンブラコの ねじ
アンブラコの 止めねじ
六角穴付止めねじ ギザ歯 (高級合金鋼/ロックウェル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
5
注文コード
41665872
品番
5×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
5
材質
アンブラコ高級合金鋼
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
4.98
寸法t(mm)
2.3
寸法D(mm)
3.7
寸法W(mm)
2.5
先端形状
ギザ歯
頭部形状
六角穴付き
寸法J(mm)
(ギザ歯付きmax)2.5、(くぼみ先)最小2.5
寸法K(mm)
3.48
穴の形状
六角穴