※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
R1/8
注文コード
41666152
品番
PT1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
R1/8
山数
28
寸法l(mm)
8
材質/仕上
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
9.728
寸法a(mm)
3.97
寸法t(mm)
(最小)3
寸法S(mm)
5
寸法E(mm)
(最小)1.5
表面処理
クロメート
寸法d2(mm)
9.147
寸法K(mm)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41666152
PT1/8
41491764
PT1/8
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/クロメート)(パック品)
日産ネジ
1パック(6個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました