※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
R1/4
注文コード
41666161
品番
PT1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
R1/4
山数
19
寸法l(mm)
11
材質/仕上
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
13.157
寸法a(mm)
6.01
寸法t(mm)
(最小)5
寸法S(mm)
6
寸法E(mm)
(最小)1.5
表面処理
クロメート
寸法d2(mm)
12.301
寸法K(mm)
1.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41666161
PT1/4
41491773
PT1/4
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/クロメート)(パック品)
日産ネジ
1パック(5個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました