※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
R3/8
注文コード
41666222
品番
PT3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
R3/8
山数
19
寸法l(mm)
12
材質/仕上
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
16.662
寸法a(mm)
6.35
寸法t(mm)
(最小)5
寸法S(mm)
8
寸法E(mm)
(最小)1.5
表面処理
3価ホワイト
寸法d2(mm)
15.806
寸法K(mm)
1.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41666222
PT3/8
41491703
PT3/8
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品)
日産ネジ
1パック(4個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました