※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
R3/4
注文コード
41666247
品番
PT3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
R3/4
山数
14
寸法l(mm)
17
材質/仕上
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
26.441
寸法a(mm)
9.53
寸法t(mm)
(最小)8
寸法S(mm)
14
寸法E(mm)
(最小)2
表面処理
3価ホワイト
寸法d2(mm)
25.279
寸法K(mm)
1.9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41666247
PT3/4
41491721
PT3/4
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/三価ホワイト)(パック品)
日産ネジ
1パック(2個)
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました