※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT1/8 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/DRYシール)(小箱) 日産ネジ 41666256 PT1/8 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/DRYシール)(小箱) 日産ネジ 41666256

六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/DRYシール)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード41666256 品番PT1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びR1/8 山数28 寸法l(mm)8 材質/仕上構造用炭素鋼 寸法d(mm)9.728 寸法a(mm)3.97 寸法t(mm)(最小)3 寸法S(mm)5 寸法E(mm)(最小)1.5 表面処理DRYシール 寸法d2(mm)9.147 寸法K(mm)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41666256 PT1/8 41491737 PT1/8 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/DRYシール)(パック品) 日産ネジ 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (構造用炭素鋼/DRYシール)(パック品) 日産ネジ 1パック(4個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3278:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする