※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT1/8 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)(小箱) 日産ネジ 41666292 PT1/8 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)(小箱) 日産ネジ 41666292

六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 呼びPT1/8 注文コード41666292 品番PT1/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
呼びPT1/8 山数28 長さL(mm)7 材質/仕上構造用炭素鋼 寸法d(mm)9.728 寸法t(mm)(最小)3 寸法S(mm)5 寸法E(mm)(最小)1.5 表面処理ユニクロ 寸法b(mm)0.45 寸法d2(mm)9.147 寸法K(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2071:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする