※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び
PT3/4
注文コード
41666335
品番
PT3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
PT3/4
山数
14
長さL(mm)
14
材質/仕上
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
26.441
寸法t(mm)
(最小)7
寸法S(mm)
14
寸法E(mm)
(最小)2
表面処理
ユニクロ
寸法b(mm)
0.9
寸法d2(mm)
25.279
寸法K(mm)
1.9