※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41666387
品番
PT1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び
PT1/4
山数
19
長さL(mm)
9
材質/仕上
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
13.157
寸法t(mm)
(最小)4.5
寸法S(mm)
6
寸法E(mm)
(最小)1.5
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
0.7
寸法d2(mm)
12.301
寸法K(mm)
1.4