※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41666466
品番
PT1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
PT1/2
山数
14
長さL(mm)
12
材質/仕上
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
20.955
寸法t(mm)
(最小)6
寸法S(mm)
10
寸法E(mm)
(最小)2
表面処理
3価ホワイト
寸法b(mm)
0.9
寸法d2(mm)
19.793
寸法K(mm)
1.9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41666466
PT1/2
41491362
PT1/2
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/3価ホワイト)(パック品)
日産ネジ
1パック(2個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました