※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT1/4 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ニッケル)(小箱) 日産ネジ 41666484 PT1/4 六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ニッケル)(小箱) 日産ネジ 41666484

六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400個) 注文コード 41666484 品番 PT1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
呼びPT1/4 山数19 長さL(mm)9 材質/仕上構造用炭素鋼 寸法d(mm)13.157 寸法t(mm)(最小)4.5 寸法S(mm)6 寸法E(mm)(最小)1.5 表面処理ニッケル 寸法b(mm)0.7 寸法d2(mm)12.301 寸法K(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3064:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする