※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41666527
品番
PT3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
PT3/8
山数
19
長さL(mm)
10
材質/仕上
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
16.662
寸法t(mm)
(最小)5
寸法S(mm)
8
寸法E(mm)
(最小)1.5
表面処理
DRYシール
寸法b(mm)
0.7
寸法d2(mm)
15.806
寸法K(mm)
1.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41666527
PT3/8
41491405
PT3/8
六角穴付テーパねじプラグ 沈み (構造用炭素鋼/DRYシール)
日産ネジ
1パック(3個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました