※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 四角頭付ねじプラグ
四角頭付テーパねじプラグ SH型 (構造用炭素鋼/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
41666615
品番
PT1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
PT1/8
山数
28
寸法l(mm)
15
材質/仕上
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
9.728
寸法a(mm)
3.97
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
(最小)8.5
寸法d2(mm)
9.147
寸法K(mm)
1
寸法m(mm)
(最小)5.5
寸法n(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41666615
PT1/8
41491231
PT1/8
四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/クロメート)(パック品)
日産ネジ
1パック(5個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました