※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 四角頭付ねじプラグ
四角頭付テーパねじプラグ SH型 (構造用炭素鋼/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
41666624
品番
PT1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
PT1/4
山数
19
寸法l(mm)
19
材質/仕上
構造用炭素鋼
寸法d(mm)
13.157
寸法a(mm)
6.01
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
(最小)11.0
寸法d2(mm)
12.301
寸法K(mm)
1.4
寸法m(mm)
(最小)6.5
寸法n(mm)
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41666624
PT1/4
41491247
PT1/4
四角頭付テーパねじプラグ SH型 (圧造用炭素鋼/クロメート)(パック品)
日産ネジ
1パック(4個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました