※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT3/8 四角頭付テーパねじプラグ SH型 (構造用炭素鋼/クロメート)(小箱) 日産ネジ 41666633 PT3/8 四角頭付テーパねじプラグ SH型 (構造用炭素鋼/クロメート)(小箱) 日産ネジ 41666633

四角頭付テーパねじプラグ SH型 (構造用炭素鋼/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード41666633 品番PT3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
呼びPT3/8 山数19 寸法l(mm)21 材質/仕上構造用炭素鋼 寸法d(mm)16.662 寸法a(mm)6.35 表面処理クロメート 寸法B(mm)12 寸法C(mm)(最小)14.7 寸法d2(mm)15.806 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)(最小)7.0 寸法n(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4430:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする