※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボタンボルト
WAボタン GSPタイプ (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41666816
品番
6×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
(最小)2.08
寸法S(mm)
4
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
(最小)2.7
寸法D1(mm)
12.5
寸法T(mm)
(最小)1.5
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.3
寸法dk(mm)
10.5
使用座金
ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41666816
6×20
41484247
6×20
WAボタン-SPタイプ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
日産ネジ
1パック(5個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました