曜日別特売
Y203-8 接着芯地(薄手) 日本紐釦貿易 41668384

接着芯地(薄手)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41668384品番Y203-8
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

薄手で表地とのなじみがよく、接着力に優れています。

材質ポリエステル65%・綿35%サイズ92cm×100cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41668384
2019-02-27
用途: 裁縫
サービス業

衣類の補修、和服リメイク等に役立てる為購入しました。アイロンで良く付くと思います。色が選べるのもいいですね。あとは耐久性かな?生地の厚さがもう少し厚いタイプの物も欲しい。探しても見つかりませんでした。

対象商品 : 41668454
2019-02-27
用途: 裁縫
サービス業

補修用に購入。バイリーンだと芯地として使って袖口カフスなど、廻りを覆ってしまう部分には使えますが、外から見える場所には使えない。その点これは、どの部分にも使えるので重宝。両面接着の物は無いのでしょうか?あて布をすればさらに美しく補修できます。

対象商品 : 41668384
2019-03-22
用途: 裁縫
サービス業

接着力が弱い。高温アイロンを強めに押し付けても剥がれてくる。洗濯など全くできない状態。襟などの内側にすっかりかくれてしまう部分にしか使えない。

対象商品 : 41668384
2019-03-02
用途: 裁縫
サービス業

接着力が微弱すぎる。高温アイロンをしっかりとかけても隅の方から剥がれてくる。洗濯前でこの状態。次からは購入しないつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする