サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
ワンタックパンツ WA323
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41668525
品番
WA323
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせもった素材です。
色
アイボリー
種別
ワンタックパンツ
機能
帯電防止
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
70
材質
ファスナー/フロント:金属、ボタン/プラスチック
股下(cm)
76
生地
サマーツイル
色番
2