※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込) (SCM435)/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
41668934
品番
2×4
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
4
寸法t(mm)
1
寸法S(mm)
1.5
材質/仕上
SCM435
色
黒
種類
P=3(SW+JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)
6×0.4
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法d1(mm)
3.85
寸法K(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
3.8