※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込 (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2
注文コード
41671926
品番
2×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
8
材質/仕上
SCM435
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法t(mm)
1
寸法S(mm)
1.5
表面処理
亜鉛黒
寸法D1(mm)
5
寸法T(mm)
0.3
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
16
寸法d1(mm)
4
寸法K(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
3.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41671926
2×8
41523194
2×8
六角穴付ボルトI=3(SW+ISO W組込 (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました