※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケット Sタイプ (SCM435/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41672723
品番
5×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
(最大)2.5
寸法S(mm)
(最小)4.02
材質/仕上
SCM435
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)4.58
寸法B(mm)
(最小)1.7
寸法D1(mm)
(最大)8.5
寸法T(mm)
(最小)1.3
寸法K(mm)
5
寸法dk(mm)
8.5
使用座金
ばね座金2号