※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケットSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全87種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41672967
品番
3×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
8
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
(最大)1.3
寸法S(mm)
(最小)2.52
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)2.87
寸法B(mm)
(最小)1.1
寸法D1(mm)
(最大)5.5
寸法T(mm)
(最小)0.7
寸法K(mm)
3
寸法dk(mm)
5.5
使用座金
ばね座金2号
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。