エコ半袖ポロシャツ SA10060

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41674868 品番 SA10060
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

吸汗・速乾性に優れ、いつもサラサラ。環境にやさしいエコロジーポロシャツ。
カルキュロ:素早く吸収、サッと乾く吸水・速乾素材
他の繊維に比べて、吸水性、速乾性ともに優れており、しかも洗濯を繰り返しても、性能が持続します。

ネイビー サイズLL 種別半袖ポロシャツ 機能吸汗・速乾、ストレッチ、形態安定、帯電防止加工 混率(%)ポリエステル90、綿10 (再生ポリエステル55) 仕様左胸ポケット内ペン差し、反射ワッペン 規格JIS T8118 エコマーク認定認定 胸囲(cm)118 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)74 生地裏綿 色番3 材質(ボタン)プラスチック グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 103 011
注意
※濃色の商品に関しましては、変色を防止するため長時間濡れたまま放置しないようにしていただき、干される場合は陰干し若しくは裏返して干していただきますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする