※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×20 WAソケット SPタイプ (SCM435/ユニクロ)(小箱) 日産ネジ 41674945 12×20 WAソケット SPタイプ (SCM435/ユニクロ)(小箱) 日産ネジ 41674945

WAソケット SPタイプ (SCM435/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80個) 注文コード 41674945 品番 12×20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 長さ(mm)20 材質/仕上SCM435 寸法t(mm)(最大)6 寸法S(mm)(最小)10.025 表面処理ユニクロ 寸法D1(mm)24 寸法K(mm)12 寸法dk(mm)18 使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする