※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケット SPタイプ (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
41674954
品番
12×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
25
材質/仕上
SCM435
寸法t(mm)
(最大)6
寸法S(mm)
(最小)10.025
表面処理
ユニクロ
寸法D1(mm)
24
寸法K(mm)
12
寸法dk(mm)
18
使用座金
ばね座金/2号、平座金/磨き丸