曜日別特売
SA10060 エコ半袖ポロシャツ SA10060 サンエス 41675245

エコ半袖ポロシャツ SA10060

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サックス
サイズM
内容量1枚注文コード41675245品番SA10060
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

吸汗・速乾性に優れ、いつもサラサラ。環境にやさしいエコロジーポロシャツ。
カルキュロ:素早く吸収、サッと乾く吸水・速乾素材
他の繊維に比べて、吸水性、速乾性ともに優れており、しかも洗濯を繰り返しても、性能が持続します。

サックスサイズM種別半袖ポロシャツ機能吸汗・速乾、ストレッチ、形態安定、帯電防止加工混率(%)ポリエステル90、綿10 (再生ポリエステル55)仕様左胸ポケット内ペン差し、反射ワッペン規格JIS T8118エコマーク認定認定胸囲(cm)106肩幅(cm)48袖丈(cm)23着丈(cm)70生地裏綿色番13材質(ボタン)プラスチックグリーン購入法適合エコマーク認定番号20 103 011
注意
※濃色の商品に関しましては、変色を防止するため長時間濡れたまま放置しないようにしていただき、干される場合は陰干し若しくは裏返して干していただきますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする