半袖ラグランポロシャツ AG10100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41676076 品番 SA10100
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690

美しいシルエットと、吸汗・速乾・消臭機能ポロシャツ
肌触りが良く、サラッとした爽やかな風合いが特長です。
デオ・グラフト:使用しているテープは糸の表面から中身にまで消臭機能を持たせることにより、消臭飽和量が圧倒的に多く、すばやく消臭します。

ネイビー サイズXL 種別半袖ポロシャツ 機能吸汗・速乾、ストレッチ、形態安定、抗菌・防臭 混率(%)ポリエステル100 胸囲(cm)124 袖丈(cm)53 着丈(cm)76 生地ハニカム 色番3 材質(ボタン)プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする