4×8 ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41677447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×8 ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41677447
4×8 ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41677447

ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1000個)注文コード41677447品番4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM4長さ(mm)8材質/仕上SCM435ねじピッチ0.7種別全ねじ寸法t(mm)2.3寸法S(mm)2.5表面処理ユニクロ頭部形状ローヘッド寸法K(mm)2.8寸法dk(mm)7ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
416774474×8414884044×84×8 ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41488404ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂1パック(10個)
439
税込483
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41677937
2018-05-23
用途: φ48.6mm用単クランプの固定

ユニクロでM12の頭が薄いボルトはなかなか無いのですが、さすがMonotaROです。もう少し安いと助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする