※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M6
M6
M3
M4
M5
M8
M12
長さ(mm)
45
14
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
1
1
0.5
0.7
0.8
1.25
1.75
全92種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41677702
品番
6×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
45
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
4
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41677702
6×45
41488666
6×45
ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました