曜日別特売
6×12 ローヘッドキャップ (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41678366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×12 ローヘッドキャップ (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41678366
6×12 ローヘッドキャップ (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41678366

ローヘッドキャップ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM6
長さ12(mm)
ねじピッチ1
内容量1箱(500個)注文コード41678366品番6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM6長さ(mm)12材質/仕上SCM435ねじピッチ1種別全ねじ寸法t(mm)3寸法S(mm)4表面処理3価ホワイト頭部形状ローヘッド寸法K(mm)4寸法dk(mm)10ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
416783666×12414879056×126×12 ローヘッドキャップ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 41487905ローヘッドキャップ(鉄/三価ホワイト)大阪魂1パック(5個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2691:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする