※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ローヘッドキャップ (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(400個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ
14
(mm)
14
15
20
30
35
40
45
18
50
10
16
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全89種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41678375
品番
6×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
14
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
4
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41678375
6×14
41487914
6×14
ローヘッドキャップ(鉄/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(6個)
¥
539
税込
¥593
注文コードが変更になりました