※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×6 極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 41678953 4×6 極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 41678953

極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード41678953 品番4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM4 長さ(mm)6 材質/仕上SCM435 ねじピッチ0.7 寸法t(mm)(最大)2.5 寸法S(mm)2 表面処理亜鉛黒 頭部形状極低頭 寸法d1(mm)M4 寸法d2(mm)8 寸法K(mm)1.5 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41678953 4×6 41489551 4×6 極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂 1パック(3個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41678953
2016-12-13
用途:
試験ベンチ組付け
製造業

納期が早く助かりました。また次回も頼みたいとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
309:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする