※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)超低頭ねじ
極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41678962
品番
4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(最大)2.5
寸法S(mm)
2
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
極低頭
寸法d1(mm)
M4
寸法d2(mm)
8
寸法K(mm)
1.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41678962
4×8
41489567
4×8
極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました