※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)超低頭ねじ
極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41679023
品番
5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
(最大)3
寸法S(mm)
3
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
極低頭
寸法d1(mm)
M5
寸法d2(mm)
9
寸法K(mm)
1.5
ねじ山種類
メートル並目