※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
スリムヘッド6ロブ (鉄)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
材質/仕上
鉄
注文コード
41679197
品番
3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・材質/仕上
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
鉄
ねじの呼び
M3
頭部形状
スリムヘッド
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.5
表面処理
ニッケル
寸法D(mm)
7
寸法K(mm)
0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41679197
3×10
42734352
M3×10
スリムヘッド6ロブ(超極低頭TRXCAP)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂
1箱(100個)
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました