※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×12 スリムヘッド6ロブ (鉄)/ニッケル)(小箱) 大阪魂 41679251 5×12 スリムヘッド6ロブ (鉄)/ニッケル)(小箱) 大阪魂 41679251

スリムヘッド6ロブ (鉄)/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM5 長さ(mm)12 材質/仕上 注文コード41679251 品番5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・長さ・材質/仕上など11種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上 ねじの呼びM5 頭部形状スリムヘッド 長さ(mm)12 ねじピッチ0.8 表面処理ニッケル 寸法D(mm)9 寸法K(mm)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41679251 5×12 42734361 M5×12 スリムヘッド6ロブ(超極低頭TRXCAP)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 スリムヘッド6ロブ(超極低頭TRXCAP)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 1箱(100個) 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1023:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする