※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×40 極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 41680414 12×40 極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱) 日産ネジ 41680414

極薄NSローヘッド (SCM435/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70個) 注文コード 41680414 品番 12×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 長さ(mm)40 寸法t(mm)(最小)5 寸法S(mm)6 材質SCM435 表面処理3価ホワイト 頭部形状極薄ローヘッド 寸法K(mm)1.5 寸法dk(Φmm)18
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする