※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
極薄NSローヘッド (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41680502
品番
4×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
表面処理
3価ブラック
材質/仕上
SCM435
色
黒
寸法t(mm)
(最小)1.7
寸法S(mm)
2
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(mm)
8