※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12 極薄NSローヘッド (SCM435/3価ブラック)(小箱) 日産ネジ 41680511 4×12 極薄NSローヘッド (SCM435/3価ブラック)(小箱) 日産ネジ 41680511

極薄NSローヘッド (SCM435/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 41680511 品番 4×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
ねじの呼びM4 頭部形状極薄ローヘッド 長さ(mm)12 ねじピッチ0.7 表面処理3価ブラック 材質/仕上SCM435 寸法t(mm)(最小)1.7 寸法S(mm)2 寸法K(mm)1.5 寸法dk(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする