※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
極薄NSローヘッド (SCM435/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41680545
品番
6×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1
表面処理
3価ブラック
材質/仕上
SCM435
色
黒
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
3
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(mm)
10