※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×10 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41680791 5×10 ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41680791

ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 41680791 品番 5×10
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質/仕上SCM435 ねじの呼びM5 頭部形状ボタン 長さ(mm)10 ねじピッチ0.8 穴の形状ヘックスローブ穴 表面処理ユニクロ 寸法A(mm)4.52 寸法t(mm)(最小)1.4 寸法r(mm)(最小)0.2 寸法K(mm)2.75 寸法da(mm)(最大)5.7 寸法dk(mm)9.5 ドライブサイズT25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4001:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする