※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41680843
品番
6×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
SCM435
ねじの呼び
M6
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1
穴の形状
ヘックスローブ穴
表面処理
ユニクロ
寸法A(mm)
5.61
寸法t(mm)
(最小)1.65
寸法r(mm)
(最小)0.25
寸法K(mm)
3.3
寸法da(mm)
(最大)6.8
寸法dk(mm)
10.5
ドライブサイズ
T30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41680843
6×15
41477904
6×15
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました